SIEMENS - DELTA STYLE REDŐNY VEZÉRLŐ PLATINA SX033970 - 5TC1555-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépített időzítőóra - Igen
Esőérzékelőhöz használható - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem kiszolgáló feltéttel
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033970
Gyártói cikkszám
5TC1555-1
Gyártói típuskód
5TC1555-1
Beépített időzítőóra:
Igen
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem kiszolgáló feltéttel
Szín:
fehér
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Asztro-programmal:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
-99999--99999 lx
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szürkületi érték beállítható:
-99999--99999 lx
Véletlenszám-generátor:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Önálló működés:
6 h
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz