SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance X116 IP30 SN007353 - 6GK5116-0BA00-2AA3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169852296
Sonepar cikkszám
SN007353
Gyártói cikkszám
6GK5116-0BA00-2AA3
Gyártói típuskód
6GK5116-0BA00-2AA3
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP30
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
120 mm
Mélység:
124 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
125 mm