SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XB205-3 IP20 SN123197 - 6GK5205-3BB00-2TB2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés eszközbeépítő csatorna
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123197
Gyártói cikkszám
6GK5205-3BB00-2TB2
Gyártói típuskód
6GK5205-3BB00-2TB2
Szerelési mód:
beépítés eszközbeépítő csatorna
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP20
100 Mbps ST-portok száma:
3
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
80 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
109 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
117 mm
- 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- 3x MM FO ST port
- 1x konzol port
- Diagnosztikai LED
- Redundáns tápegység
- IEC 62443-4-2 tanúsítvány
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +60 °C között
- DIN-sínre szerelhető
- Alapértelmezett EtherNet/IP
- Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz
- Könnyű és megbízható ipari alkalmazások megoldása
- Magas teljesítményű hardver és fejlett szolgáltatások
- Széles választék különböző változatokban a különböző automatizálási követelményekhez
Scalance XB205-3
A SCALANCE XB205-3 menedzselt Layer 2 IE switch, amely nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók széles választékát kínálja különböző ipari alkalmazásokhoz.