Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XB205-3LD IP20 SN132412 - 6GK5205-3BF00-2AB2

MásolásMásolás
SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XB205-3LD IP20 SN132412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622178355

Sonepar cikkszám

SN132412

Gyártói cikkszám

6GK5205-3BF00-2AB2

Gyártói típuskód

6GK5205-3BF00-2AB2

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

8

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP20

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

80 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

109 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

117 mm

    Scalance XB205-3LD

    A SCALANCE XB205-3LD menedzselt, Layer 2 box switch, amely nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók széles választékát kínálja különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
    • 3x SM FO SC-port
    • 1x konzol port
    • Diagnosztika LED
    • Redundáns tápegység
    • IEC 62443-4-2 tanúsítvány
    • Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +60 °C között
    • DIN-sínre szerelhető
    • Alapértelmezett PROFINET

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz
    • Könnyű és megbízható megoldás számos ipari alkalmazás számára
    • Magas teljesítményű hardver és fejlett szolgáltatások
    • Alkalmas a folyamat- és diszkrét automatizálási követelményekhez