SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XB208 IP20 SN020637 - 6GK5208-0BA00-2AB2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622178324
Sonepar cikkszám
SN020637
Gyártói cikkszám
6GK5208-0BA00-2AB2
Gyártói típuskód
6GK5208-0BA00-2AB2
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP20
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
40 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
109 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
-99999
Magasság:
117 mm
- 8x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- 1x konzolport
- Diagnosztika LED
- Redundáns tápegység
- IEC 62443-4-2 tanúsítvány
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +60 °C között
- DIN-sínre szerelhető
- Alapértelmezett PROFINET és EtherNet/IP alkalmazások
- Meghatározott ipari alkalmazásokhoz megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra
- Nagy teljesítményű hardver és fejlett szolgáltatások
- Széles választék a különböző Ethernet kapcsolók között
- Könnyű és megbízható megoldások a folyamat- és diszkrét automatizálási követelményekhez
Scalance xb208
A SCALANCE XB208 menedzselt Layer 2 IE switch, amely 8x 10/100 Mbit/s RJ45 porttal és diagnosztikai LED-del rendelkezik, ideális ipari környezetekhez.