SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XB208 IP20 SN102562 - 6GK5208-0BA00-2TB2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622229293
Sonepar cikkszám
SN102562
Gyártói cikkszám
6GK5208-0BA00-2TB2
Gyártói típuskód
6GK5208-0BA00-2TB2
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP20
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
40 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
109 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
117 mm
- Be: 40 A
- 30 mA
- Un AC: 230 V
- N bal oldali
- Egyszerű eltávolítás DIN-sínről szerszám nélkül
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Megbízható biztonság az alapkivitelű kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Moduláris rendszer egységes tartozékai további funkciókat kínálnak
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú
A SENTRON 5SV3 RCCB biztosítja a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét.