Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC224 IP20 SN127883 - 6GK5224-0BA00-2AC2

MásolásMásolás
SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC224 IP20 SN127883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622314906

Sonepar cikkszám

SN127883

Gyártói cikkszám

6GK5224-0BA00-2AC2

Gyártói típuskód

6GK5224-0BA00-2AC2

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

24

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP20

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

1

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

120 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

125 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

147 mm

SCALANCE XC224 kezelhető Layer 2 IE kapcsoló; IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik; 24x 10/100 Mbit/s RJ45 portok; 1x konzol port, diagnosztikai LED; redundáns tápegység; hőmérséklet-tartomány -40 °C és +70 °C között; összeszerelés: DIN sín/S7 szerelősín/fal Irodai redundancia funkciók (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO eszköz Ethernet/IP-kompatibilis, C-dugós nyílás; SCALANCE XC224 menedzselt, 2. rétegű kompakt switch, 24x 10/100 Mbps RJ45, 1x konzolport ipari Ethernethez (PROFINET és EtherNet/IP). Számos feladatra alkalmas: A SCALANCE X224 a nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók széles választékát kínálja különböző változatokban a Gigabit switchektől a masszív switchekig a folyamat- és diszkrét automatizálási követelményekhez. A nagy teljesítményű SCALANCE X224 Gigabit switcheket az ipari környezet igényes hálózataihoz tervezték. Nagy teljesítményű hardverüknek és fejlett szolgáltatásaiknak köszönhetően minden alkalmazáshoz megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúrát kínálnak. Számos ipari alkalmazást könnyedén és megbízhatóan megoldhat.