SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XF204-2 IP20 SN004600 - 6GK5204-2BC00-2AF2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyéb
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169194013
Sonepar cikkszám
SN004600
Gyártói cikkszám
6GK5204-2BC00-2AF2
Gyártói típuskód
6GK5204-2BC00-2AF2
Szerelési mód:
egyéb
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP20
100 Mbps ST-portok száma:
2
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
2
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
75 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
73 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
125 mm
- Be: 25 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- SIGRES: zord környezeti feltételek
- Meghosszabbított tesztintervallum
- Megbízható biztonság a telepítés során az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül.
- Gyors hozzáférés a Siemens Industry Online Support App alkalmazás műszaki adatainak a Data Matrix kódon keresztül.
- Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető további funkciókkal.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében.
Hibaáramú megszakító, 4 pólusú, A típus
A RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.