SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DII 3P BGV A2 SX031509 - 5SF5068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031509
Gyártói cikkszám
5SF5068
Gyártói típuskód
5SF5068
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
25 A
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
- Öntött műanyag, 3 pólusú érintésvédett (BGV A2)
- Kétfunkciós csatlakozó
- Kimenő adagoló: Dobozkapocs 25A 500 V AC
- Harmonizált termék- és tartozékok választék
- Kapcsolatok biztosítása 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal
- 1906 óta bizonyított minőség
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható
DIAZED biztosítéktalp Méret DII
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek hatékony védelmet nyújtanak a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.