Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 4A SX031441 - 5SB221

MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 4A SX031441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031441

Gyártói cikkszám

5SB221

Gyártói típuskód

5SB221

Méret:

DII

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

barna

DIAZED biztosíték 500 V kábel- és vezetékvédelemhez gG, méret DII, E27, 4 A