SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL DIVH100A SX031450 - 5SC221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - DIV
Névleges áram - 100 A
Kioldási karakterisztika - egyéb
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031450
Gyártói cikkszám
5SC221
Gyártói típuskód
5SC221
Méret:
DIV
Névleges áram:
100 A
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód:
piros
- Feszültség: 500 V
- Típus: gG
- DIVH méret: R1 1/4"
- Áramerősség: 100A
- Magas szintű védelem a kábelek és vezetékek számára.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Megbízható működés hosszú távon.
DIAZED biztosíték 500 V kábel- és vezetékvédelemhez gG, DIVH méret, R1 1/4", 100A
A DIAZED biztosíték 500 V kábel- és vezetékvédelemhez készült, amely biztosítja a megbízható védelmet a túláram ellen.