Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT TR. E16 2A SX031434 - 5SA211

MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT TR. E16 2A SX031434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - NDz

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031434

Gyártói cikkszám

5SA211

Gyártói típuskód

5SA211

Méret:

NDz

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

lomha

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

rózsaszín

DIAZED biztosítékcsatlakozó 500 V lassú reagálású, TNDZ, E16, 2A