SIEMENS - DIGITAL MONITORING RELAY SX030149 - 3UG4621-1AA30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030149
Gyártói cikkszám
3UG4621-1AA30
Gyártói típuskód
3UG4621-1AA30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Árammérési tartomány:
0.003-0.6 A
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Áramfigyelés: 22,5 mm 2-500 mA AC/DC
- Tápfeszültség: 24 V AC/DC 50-60 Hz
- Galvanikus leválasztás nélkül a mérőáramkörhöz
- Hibapuffer csavaros csatlakozóval vagy anélkül
- Változtathatóan állítható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Késleltetési idők és RESET viselkedés szabadon paraméterezhető
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Széles választék feszültségekből és opcionálisan IO-Link-kel
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Megbízható diagnosztika az AKTUÁLIS érték és állapotüzenetek kijelzésének köszönhetően
- Szabványosított tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek, tolófülek és fedősapkák
- Világszerte használható a nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Digitális felügyeleti relé
A Digitális felügyeleti relé célja az áramok felügyelete túl- és alullövés esetén, biztosítva ezzel az elektromos terhelések működőképességét.