Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Digitális időkapcsoló heti 230VAC 1C SN162009 - 7LF4501-5

MásolásMásolás
SIEMENS - Digitális időkapcsoló heti 230VAC 1C SN162009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • 24 h program - Igen

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869549835

Sonepar cikkszám

SN162009

Gyártói cikkszám

7LF4501-5

Gyártói típuskód

7LF4501-5

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

24 h program:

Igen

Szerelési mód:

DIN-sín

Heti program:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Érintkezők száma:

1

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

1 min

Memóriahelyek száma:

28

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

64 mm

    Heti időkapcsoló mini digitális 230 V AC

    A Siemens digitális időkapcsoló SENTRON 7LF4 elektromos terhelések, pl. világítás, időzített kapcsolásához készült, amely sok és rugalmasan állítható be- és kikapcsolási idővel rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • 1 csatorna
    • 1 MW teljesítmény
    • Digitális időzítő
    • Különféle változatok: Mini, Top, Profi, Astro
    • Automatikus napkövető vezérlés

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonság az elektromos terhelések kezelésében
    • Kényelmes időzített kapcsolás
    • Energiaspórolás a rugalmas beállítások révén