SIEMENS - DIII-LOVAS ALJZAT 63A 5/10MM SX031514 - 5SF6220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - illesztő gyűrű
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031514
Gyártói cikkszám
5SF6220
Gyártói típuskód
5SF6220
Kivitel:
illesztő gyűrű
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Anyag:
egyéb
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Névleges feszültség:
500 V
DIAZED rúdrögzítő talpak SR60 3P, DIII, 63 A, 500V 5/10 mm-es gyűjtősínekhez Adaptercsavaros kivitel NEOZED és DIAZED biztosítórendszerek széles tartozékkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos eleme, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használják. A rendszer könnyen használható, és otthoni telepítésre is engedélyezett. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek főbb jellemzői: 1. Harmonizált termék- és tartozékok választék. 2. Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban. 3. Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal. 4. 1906 óta bizonyított minőség.