Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIR. STARTER 0,4-2,0A, 24V SAFETY SCREW IP20 SX024633 - 3RM1102-1AA04

MásolásMásolás
SIEMENS - DIR. STARTER 0,4-2,0A, 24V SAFETY SCREW IP20 SX024633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024633

Gyártói cikkszám

3RM1102-1AA04

Gyártói típuskód

3RM1102-1AA04

Motorindítók típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

-99999--99999 V

Kioldási osztály:

10 A osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

-99999--99999 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.37 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0.551624062 kW

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2-2 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

4

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

141.6 mm

    Hibabiztos közvetlen indító, 3RM1

    A Hibabiztos közvetlen indító SIRIUS 3RM1 háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához készült, keskeny kialakítással és energiatakarékos hibrid kapcsolási technológiával.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Teljesítmény: 0,09 - 0,75 kW
    • Motoráram-tartomány: 0,4 - 2 A
    • Tápfeszültség: 24 V DC
    • Kapcsolási technológia: Hibrid, elektronikus túlterhelés elleni védelemmel
    • Telepítési előny: Alacsony vezetékigény
    • LED kijelző: Gyors hibadiagnosztika
    • Rendelhető opciók: Közvetlen vagy irányváltó indító, ATEX tanúsítvány

    Ügyfél előnyök:

    • Strapabíró és energiatakarékos működés
    • Széles beállítási tartomány különféle motoráram-tartományokkal
    • Egyszerű telepítés és minimális helyigény
    • Széles választékú tartozékok, mint például eszközcsatlakozó és biztosítékmodul
    • Innovatív burkolati koncepció a rendszer teljességéért