SIEMENS - DIRECT STARTER 0,4-2,0A, 24V SCREW IP20 SX024616 - 3RM1002-1AA04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Kioldási osztály - 10 A osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024616
Gyártói cikkszám
3RM1002-1AA04
Gyártói típuskód
3RM1002-1AA04
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Kioldási osztály:
10 A osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0.37 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0.551624062 kW
Névleges üzemi áram le:
2 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2-2 A
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
60 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
4
Külső Reset lehetséges:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Védettség:
IP20
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
141.6 mm
- Feszültség: 500 V
- Teljesítmény: 0,09 - 0,75 kW
- Áram: 0,4 - 2 A
- Tápfeszültség: 24 V DC
- Csavaros kapcsok
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- LED kijelző a gyors hibadiagnosztikához
- ATEX tanúsítvány opció
- Könnyű telepítés az alacsony vezetékigénynek köszönhetően
- Széles beállítási tartomány különféle motoráram-tartományokkal
- Innovatív burkolati koncepció, pl. közvetlen vagy irányváltó indítóként
- Széles választékú tartozékok, mint például eszközcsatlakozó és biztosítékmodul
- Minimális helyigény az első lépésekhez
Közvetlen indító, 3RM1
A Közvetlen indító SIRIUS 3RM1 háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához készült, amely energiatakarékos és strapabíró hibrid kapcsolási technológiát alkalmaz.