SIEMENS - DS1-X FOR ET 200S IP20 SX023991 - 3RK1301-1CB00-0AA2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023991
Gyártói cikkszám
3RK1301-1CB00-0AA2
Gyártói típuskód
3RK1301-1CB00-0AA2
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-28.8 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.9 kW
Névleges üzemi áram le:
-99999 A
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2.5 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.8-2.5 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Védettség:
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
265 mm
Mélység:
120 mm