Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DS1-X FOR ET 200S IP20 SX024003 - 3RK1301-1JB00-0AA2

MásolásMásolás
SIEMENS - DS1-X FOR ET 200S IP20 SX024003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024003

Gyártói cikkszám

3RK1301-1JB00-0AA2

Gyártói típuskód

3RK1301-1JB00-0AA2

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

-99999 A

Névleges üzemi áram le:

-99999 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

7-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség:

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

265 mm

Mélység:

120 mm

DS1-X FOR ET 200S IP20