SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/230V Sárga VDE GT95818 - 5TE6810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - sárga
Szerelési mód - beépítés
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869374048
Sonepar cikkszám
GT95818
Gyártói cikkszám
5TE6810
Gyártói típuskód
5TE6810
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
sárga
Szerelési mód:
beépítés
Névleges áram:
16 A
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
44 mm
Készülék magasság:
58 mm
Készülék mélység:
75 mm
- DIN VDE 0620 szabvány szerint készült
- Kapcsolószekrényekben és elosztótáblákban használható
- Kis terhelések kapcsolására alkalmas
- Távoli vagy kézi kapcsolás lehetősége
- Integrált kialakítás a felhasználóbarát telepítés érdekében
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és cserélhető
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
Schuko dugaszolóaljzat 16 A sárga
A Schuko dugaszolóaljzat 16 A sárga a DIN VDE 0620 szerint elosztótáblába szereléshez készült, amely kapcsolószekrényekben és elosztótáblákban használható kis terhelések be- és kikapcsolására.