Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V betét sülly pezsgő GT06873 - 5UB14331

MásolásMásolás
SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V betét sülly pezsgő GT06873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Csatlakozási mód - dugós szorító

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869255576

Sonepar cikkszám

GT06873

Gyártói cikkszám

5UB14331

Gyártói típuskód

DELTA profil 5UB14331

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7048

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

65 mm

Készülék magasság:

65 mm

Készülék mélység:

45 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V betét sülly pezsgő