Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Dugalj moduláris 16A 230V 2P+F SCHUKO 2,5mod GT77722 - 5TE6801

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - beépítés

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869311999

Sonepar cikkszám

GT77722

Gyártói cikkszám

5TE6801

Gyártói típuskód

5TE6801

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

szürke

Szerelési mód:

beépítés

Névleges áram:

16 A

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

egyéb

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

44 mm

Készülék magasság:

64.5 mm

Készülék mélység:

75 mm

    Schuko dugaszolóaljzat 16 A DIN VDE 0620 szerinti fedéllel

    A Siemens Schuko dugaszolóaljzata elosztótáblákba szereléshez készült, amely lehetővé teszi a kis terhelések be- és kikapcsolását.

    Műszaki részletek:

    • DIN VDE 0620 szabvány szerint készült
    • Kapcsolóberendezések szabványos szerelősínekre szerelhető
    • Távoli vagy kézi kapcsolás lehetősége
    • Fenntartott vagy pillanatnyi érintkezés
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés
    • Szabványos kinyúlás- és érintésvédelem

    Ügyfél előnyök:

    • Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
    • Széles választékú szabványos tartozékok, könnyen telepíthető és cserélhető
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználó biztonsága érdekében