Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Egyenáramú tápegység Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/5 A SN158395 - 6EP3333-7SB00-0AX0

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515155164

Sonepar cikkszám

SN158395

Gyártói cikkszám

6EP3333-7SB00-0AX0

Gyártói típuskód

6EP3333-7SB00-0AX0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

240-240 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Beépítési szélesség:

35 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

35 mm

Magasság:

135 mm

Mélység:

125 mm

Védettség:

IP20

    SITOP PSU6200

    A stabilizált tápegység maximális funkcionalitást kínál összetett üzemekben és gépekben való használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120 - 240 V AC (120 - 240 V DC)
    • Kimenet: 24 V DC/5 A
    • Extra-Power: névleges áram 150%-a rövid ideig
    • Túlterhelés esetén 15 V DC feszültségig állandó áram
    • Magas hatásfok az alacsony energiafogyasztásért
    • Teljes fémház, helytakarékos kialakítás
    • Kompatibilis pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos működés nagy feszültségingadozások esetén
    • Rugalmasság a globális hálózati csatlakozásokhoz
    • Csökkentett hőfejlődés a kapcsolószekrényben
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden iparág számára