SIEMENS - Egyenáramú tápegység SITOP PSU6200 24 V/10 A 230VAC/240VDC IP20 SN110228 - 6EP3334-7SB00-3AX0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110228
Gyártói cikkszám
6EP3334-7SB00-3AX0
Gyártói típuskód
6EP3334-7SB00-3AX0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
120-120 V
Szélesség:
45 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Mélység:
125 mm
Magasság:
135 mm
Védettség:
IP20
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Beépítési szélesség:
45 mm
- Alkatrész típusa: 8UC73 23-3BB30/8UC7324-3BB44
- Szín: piros
- Formátum: 8UC7 kivitel
- Esztétikus megjelenés, amely javítja a termék összképét.
- Könnyű telepítés és használat.
- Robusztus kialakítás, amely biztosítja a hosszú élettartamot.
Piros fogantyú A 8UC73 23-3BB30/8UC7324-3BB44
A fogantyú 8UC7 kivitelben egy praktikus és esztétikus megoldás a különböző alkalmazásokhoz.