SIEMENS - Electronic overload relay 0.1...0.4 A SX022921 - 3RB3113-4RB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítható áramtartomány - 0.1-0.4 A
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022921
Gyártói cikkszám
3RB3113-4RB0
Gyártói típuskód
3RB3113-4RB0
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítható áramtartomány:
0.1-0.4 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Túlterhelési relé 0,1...0,4 A Elektronikus Motorvédelemhez S00 méret, 5...30 osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavaros Segédáramkör: Csavaros Kézi-Automatikus Reset Belső testzárlat-érzékelő szilárdtest-túlterhelés-relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez, túlterheléses fázisok túlterhelése vagy túlterhelése miatti fázishiba esetén. A széles árambeállítási tartományoknak és a különféle kioldási jellemzőknek köszönhetően a motorok teljes sorozatát csak néhány típus fedi le. Alacsony hőveszteségükkel különösen energiatakarékosak, és segítenek csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX) magától értetődőek. A 3RB31-es verzió továbbfejlesztett funkciókat kínál, mint például az integrált, elektromos távvisszaállítás vagy a földzárlat-érzékelés, hogy csak néhányat említsünk. A túlterhelés-kioldó különböző beállítási tartományaival és különböző kioldási osztályokkal szállítható. Kaphatók csavaros vagy rugós kapcsokkal a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatáshoz, valamint önálló telepítéshez. A tartozékok következetesen illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.