SIEMENS - Electronic overload relay 0.32...1.25 A SX022851 - 3RB3016-2NB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 0.32-1.25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022851
Gyártói cikkszám
3RB3016-2NB0
Gyártói típuskód
3RB3016-2NB0
Beállítható áramtartomány:
0.32-1.25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Kioldási osztály:
20-as osztály
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi automatikus visszaállítás
- Árambeállítási tartomány: 0,32...1,25 A
- Kioldási jellemzők: Különféle kioldási osztályok
- Hőveszteség: Alacsony
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig
- Energiatakarékos működés, amely csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás.
- Egyszerű és hatékony telepítés önállóan is.
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
Túlterhelési relé 0,32...1,25 A Elektronikus Motorvédelemhez S00 méret
A SIRIUS 3RB3 félvezető túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja normál és erős indítás esetén.