SIEMENS - Electronic overload relay 0.32...1.25 A SX022862 - 3RB3026-1NE0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 0.32-1.25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022862
Gyártói cikkszám
3RB3026-1NE0
Gyártói típuskód
3RB3026-1NE0
Beállítható áramtartomány:
0.32-1.25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 0,32...1,25 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méret, 10E osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós csatlakozó Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus Relé SIRIUS 3RB3 a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére normál és erős indítás esetén a túlterhelés túlterhelése vagy fázishiba miatt. A széles árambeállítási tartományoknak és a különféle kioldási jellemzőknek köszönhetően a motorok teljes sorozatát csak néhány típus fedi le. Alacsony hőveszteségükkel különösen energiatakarékosak, és segítenek csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX) magától értetődőek. A túlterhelés-kioldó különböző beállítási tartományaival és különböző kioldási osztályokkal szállítható. Kaphatók csavaros vagy rugós kapcsokkal a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatáshoz, valamint önálló telepítéshez. A tartozékok következetesen illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.