Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022934 - 3RB3123-4VE0

MásolásMásolás
SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 10-40 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022934

Gyártói cikkszám

3RB3123-4VE0

Gyártói típuskód

3RB3123-4VE0

Beállítható áramtartomány:

10-40 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Kioldási osztály:

beállítható

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Igen

Túlterhelési relé 10...40 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méret, 5...30 osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós kapocs Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus Reset Belső testzárlat-érzékelő félvezető túlterhelésrelé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű, késleltetett védelmére normál és túlterheléses fázishiba esetén. A széles árambeállítási tartományoknak és a különféle kioldási jellemzőknek köszönhetően a motorok teljes sorozatát csak néhány típus fedi le. Alacsony hőveszteségükkel különösen energiatakarékosak, és segítenek csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX) magától értetődőek. A 3RB31-es verzió továbbfejlesztett funkciókat kínál, mint például az integrált, elektromos távvisszaállítás vagy a földzárlat-érzékelés, hogy csak néhányat említsünk. A túlterhelés-kioldó különböző beállítási tartományaival és különböző kioldási osztályokkal szállítható. Kaphatók csavaros vagy rugós kapcsokkal a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatáshoz, valamint önálló telepítéshez. A tartozékok következetesen illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.