SIEMENS - Electronic overload relay 12.5..50 A SX022895 - 3RB3036-2UW1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - átdugaszolt áramátalakító
Beállítható áramtartomány - 12.5-50 A
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022895
Gyártói cikkszám
3RB3036-2UW1
Gyártói típuskód
3RB3036-2UW1
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
átdugaszolt áramátalakító
Beállítható áramtartomány:
12.5-50 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 12,5...50 A Elektronikus Motorvédelemhez S2 méret, 20E osztály. Önálló telepítés Fő áramkör: Átmenő transzformátor Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus relé SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé a terhelések inverz idejű, késleltetett védelmére normál és erős indításkor, túlterhelési fázis-emelkedés vagy túlterhelési fázis-emelkedés ellen. A széles árambeállítási tartományoknak és a különféle kioldási jellemzőknek köszönhetően a motorok teljes sorozatát csak néhány típus fedi le. Alacsony hőveszteségükkel különösen energiatakarékosak, és segítenek csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX) magától értetődőek. A túlterhelés-kioldó különböző beállítási tartományaival és különböző kioldási osztályokkal szállítható. Kaphatók csavaros vagy rugós kapcsokkal a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatáshoz, valamint önálló telepítéshez. A tartozékok következetesen illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.