SIEMENS - Electronic overload relay, 32...115 A SX022906 - 3RB3046-1XD0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 32-115 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022906
Gyártói cikkszám
3RB3046-1XD0
Gyártói típuskód
3RB3046-1XD0
Beállítható áramtartomány:
32-115 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 32...115 A Elektronikus Motorvédelemhez S3 méret, 10E osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset SIRIUS 3RB3 félvezetős túlterhelés relé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére normál és erős indítás esetén a túlzott hőmérséklet-emelkedés vagy fáziskiesés miatt túlterhelés vagy fázishiba miatt. A széles árambeállítási tartományoknak és a különféle kioldási jellemzőknek köszönhetően a motorok teljes sorozatát csak néhány típus fedi le. Alacsony hőveszteségükkel különösen energiatakarékosak, és segítenek csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX) magától értetődőek. A túlterhelés-kioldó különböző beállítási tartományaival és különböző kioldási osztályokkal szállítható. Kaphatók csavaros vagy rugós kapcsokkal a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatáshoz, valamint önálló telepítéshez. A tartozékok következetesen illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.