Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ELEKT.IDÖSZÁMLÁLÓ, DC12-150V, 24-240V50HZ, ELEKT. IP20 SX035596 - 7KT5822

MásolásMásolás
SIEMENS - ELEKT.IDÖSZÁMLÁLÓ, DC12-150V, 24-240V50HZ, ELEKT. IP20 SX035596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - digitális

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Számolási tartomány - 99999.99 h

  • Bemeneti feszültség - 24-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035596

Gyártói cikkszám

7KT5822

Gyártói típuskód

7KT5822

Kivitel:

digitális

Szerelési mód:

DIN-sín

Számolási tartomány:

99999.99 h

Bemeneti feszültség:

24-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Reset-funkció:

Reset-gomb

Bemeneti feszültség frekvenciája:

60-60 Hz

Üzemkijelző:

Nem

Szélesség:

36 mm

Hajtás fajtája:

kvarc

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

-99999 s

Magasság:

90 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

64 mm

Elülső lemez szélesség:

36 mm

Elülső lemez magasság:

45 mm

Védettség:

IP20

SIRIUS motorindító M200D AS-i Kommunikáció: AS-Interfész Irányváltó indító Basic Elektronikus kapcsolás AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A Elektronikus túlterhelés elleni védelem Termisztor: THERMOCLICK / PTC fékérintkezővel 180 V DC 180 V DC 2DI készüléken Han-i Q4/2 Han-i Q4/2 SIRIUS M200D motorindítók motorok és terhelések indításához, felügyeletéhez és védelméhez szántóföldi használatra, például szállítószalag-rendszerekben. Az AS-Interface magas fokú védelmével rendelkező robusztus motorindítók könnyen konfigurálhatók, és a moduláris indító-koncepciónak és az előre összeszerelt kábeleknek köszönhetően gyorsan, hiba nélkül beszerelhetők és a szervizelés során ugyanolyan gyorsan cserélhetők. A kapcsolódó érzékelők integrálása támogatott. Az eszközök használata az átfogó diagnosztikai koncepciónak és a kifinomult üzemfelügyeletnek köszönhetően növeli az üzem rendelkezésre állását. A Motor Starter ES szoftver konfiguráláshoz, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez és diagnosztikához áll rendelkezésre. A motorindítók világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként különböző motoráram-tartományokkal, opcionálisan elektromechanikus vagy elektronikus kapcsolással, opcionálisan fékvezérléssel vagy helyi kezelőpanellel. Tartozékok széles választéka, például előre összeszerelt kábelek állnak rendelkezésre, amelyek minden M200D motorindítóhoz alkalmasak. SIRIUS M200D – A robusztus motorindító elosztott hajtási megoldásokhoz.