SIEMENS - ELEKTRODA SX034412 - 5TG8223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Fizikai mérési elv - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Reakcióérzékenység beállítható - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034412
Gyártói cikkszám
5TG8223
Gyártói típuskód
5TG8223
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Fizikai mérési elv:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Magasság:
140 mm
- Főkapcsoló típusa: 4 pólusú
- Áramerősség: 63 A
- Üzemi teljesítmény AC-23: 22 kW 400 V-on
- Védettség: IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás három helyen a felhasználók és rendszerek védelme érdekében
- Sokoldalú alkalmazás a vegyiparban, élelmiszer- és italiparban, valamint mechanikai rendszerekben
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek biztosítják a globális használhatóságot
- Számos telepítési lehetőség: homlokra szerelés, DIN-sínre vagy elosztótáblába történő beépítés
- Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
SENTRON
A SENTRON 3LD főkapcsoló egy sokoldalú, 4 pólusú, 63 A-es kapcsoló, amely biztonságos leállítást biztosít légkondicionáló rendszerek és motorterhelések számára.