SIEMENS - Elektrohidraulikus szelepállító motor 24V AC SN019585 - SKB62
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezérlőjel - 0-10 V
Tápfeszültség - 24 VAC
Kivitel - lineáris
Végérintkezők - nélkül
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019585
Gyártói cikkszám
SKB62
Gyártói típuskód
SKB62
Vezérlőjel:
0-10 V
Tápfeszültség:
24 VAC
Kivitel:
lineáris
Végérintkezők:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Állapotjelentés:
0-10 V
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Átvitel:
hidraulikus
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Csatlakozás a szelepre:
márkához kötött
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Hidraulikus pumpa ; Elektrohidraulikus szelepállító motor 24V AC