Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektromotor SIMOTICS S-1FL6 SN175057 - 1FL6042-1AF61-2AG1

MásolásMásolás
SIEMENS - Elektromotor SIMOTICS S-1FL6 SN175057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175057

Gyártói cikkszám

1FL6042-1AF61-2AG1

Gyártói típuskód

1FL6042-1AF61-2AG1

SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn=0,4 kW; Nn = 3000 ford./perc M0 = 1,9 Nm; MN=1,27 Nm Tengelymagasság 45 mm, sarokdugóval; inkrementális jeladó 2500 inkr./ford. sima tengely, N tűrés tartófék nélkül Védettségi fokozat IP65 tömítőgyűrűvel, amely kompatibilis a SINAMICS V70 és V90 átalakítókkal A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V90 szervoátalakítóval együtt. A motor kombinálható a SINAMICS V90 konverterrel és a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerrel, így nagy teljesítményű szervorendszert hozhatunk létre. Az eredmény egy zökkenőmentes hajtásrendszer. Ahol rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozatra van szükség, a SIMOTICS S-1FL6-ból és SINAMICS V90-ből álló hajtásrendszer az első választás. A felhasználók élvezik a nagy dinamikus reakciót, a pontosságot és a kompakt méreteket. A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egy állandó gerjesztésű szinkronmotor, amelyet külső hűtés nélküli működésre terveztek. A hő a motor felületén keresztül távozik. A gyorscsatlakozó használatának köszönhetően a motorok gyorsan és egyszerűen szerelhetők. A nagy tehetetlenségi nyomatékú szervomotor (nagy tehetetlenségi nyomatékú motor) a jobb terhelésbeállítás és az optimális szabályozási minőség érdekében a nyomaték- és fordulatszám-pontosság tekintetében három tengelymagasságban és 0,40 kW és 7,00 kW közötti fékteljesítményben kapható. A motor alapfelszereltsége IP65 védettség és természetes hűtés. A szervomotor a névleges nyomaték 1,27 Nm és 33,40 Nm között, a névleges fordulatszám pedig 2 000 perc és 3000 ford./perc között van. Ezenkívül a motor opcionálisan rendelkezik TTL 2 500 ppr inkrementális kódolóval. A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor különféle opciókkal, például csatlakozókkal, jeladókkal és további tartozékokkal illeszthető a felhasználói igények kielégítésére. SIMOTICS - Dinamikus és precíz.