SIEMENS - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 20-200A IP20 GT25449 - 3UF7113-1AA00-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209624610
Sonepar cikkszám
GT25449
Gyártói cikkszám
3UF7113-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7113-1AA00-0
Kivitel:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-690 V
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Védettség:
IP20