Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektronikus szilárdtest túlterhelés relé 6-25A GT77628 - 3RB3123-4QB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikus szilárdtest túlterhelés relé 6-25A GT77628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítható áramtartomány - 6-25 A

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209749627

Sonepar cikkszám

GT77628

Gyártói cikkszám

3RB3123-4QB0

Gyártói típuskód

3RB3123-4QB0

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítható áramtartomány:

6-25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Igen

Túlterhelési relé 6...25 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méret, 5...30 osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavaros Segédáramkör: Csavaros Kézi-Automatikus-Reset Belső testzárlat-érzékelő félvezető túlterhelés-relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű, késleltetett védelmére normál és erős indítás esetén túlterhelés-fázis-emelkedés vagy túlterhelés-fázis-emelkedés ellen. A széles árambeállítási tartományoknak és a különféle kioldási jellemzőknek köszönhetően a motorok teljes sorozatát csak néhány típus fedi le. Alacsony hőveszteségükkel különösen energiatakarékosak, és segítenek csökkenteni a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX) magától értetődőek. A 3RB31-es verzió továbbfejlesztett funkciókat kínál, mint például az integrált, elektromos távvisszaállítás vagy a földzárlat-érzékelés, hogy csak néhányat említsünk. A túlterhelés-kioldó különböző beállítási tartományaival és különböző kioldási osztályokkal szállítható. Kaphatók csavaros vagy rugós kapcsokkal a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatáshoz, valamint önálló telepítéshez. A tartozékok következetesen illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.