SIEMENS - Előlap telef./TAE német/csatl elektrofehér GT27335 - 5TG2593-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - központi lap
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869335896
Sonepar cikkszám
GT27335
Gyártói cikkszám
5TG2593-2
Gyártói típuskód
DELTA i-system 5TG2593-2
Összeállítás:
központi lap
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
55 mm
Készülék magasság:
55 mm