SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 4-POL,160A 500V SX032193 - 5ST2503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 160 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032193
Gyártói cikkszám
5ST2503
Gyártói típuskód
5ST2503
Névleges áram In:
160 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-16 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
7
Névleges feszültség:
690 V
Szintek belső hidalással:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
162 mm
Magasság:
50 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
- Pólusok száma: 4
- Áramerősség: 160 A
- Feszültség: 500 V
- Bemenet: 1x 10-35 mm2
- Kimenet: 3x 6-25+8x 2,5-16 mm2
- Telepítés: Szabványos szerelősínre
- Univerzális felszerelhetőség a különböző rendszerekhez.
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
Elosztó blokk 4 pólusú, 160 A, 500 V
A SENTRON 5ST2 elosztóblokk kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz használható, amely univerzális felszerelést és egyszerű telepítést kínál.