SIEMENS - Elosztószekr főgyűjtősín tartó GT49773 - 8PQ9400-0BA02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948167984
Sonepar cikkszám
GT49773
Gyártói cikkszám
8PQ9400-0BA02
Gyártói típuskód
8PQ9400-0BA02
Anyag:
acél
Tartozék fajtája:
egyéb
M10 gyűjtősínbilincs, 1 csomag = 20 db A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer. Megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig. A moduláris rendszer szinte minden igényhez rugalmasan illeszthető. A különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészeket kínáló beszerelési lehetőségek sora ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre. A SIMARIS konfigurációs konfigurációs szoftver támogatást nyújt a tervezéstől a SIVACON áramelosztó tábla és az ALPHA UNIVERSAL elosztó táblák dokumentálásáig. A Siemens SIVACON áramelosztó táblák főbb jellemzői: 1. A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz. 2. Az alkatrészekre szabott hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben, csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását. 3. A belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel. 4. A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését. 5. Az állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skáláját kínálják minimális blokkvarianciával, például a működési mechanizmus és a kapcsolókészülék telepítési típusának megválasztását. 6. A SIVACON S4 áramelosztó tábla rugalmas gyártási koncepciója az ISO 9001 szerint tanúsított, és lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban (igény szerint réz változattal vagy anélkül), nagyon rövid átfutási idővel.