Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 950x550x210 IP43 GT59064 - 8GK1102-4KK22

MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 950x550x210 IP43 GT59064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - egyéb

  • Magasság - 950 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Mélység - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869258072

Sonepar cikkszám

GT59064

Gyártói cikkszám

8GK1102-4KK22

Gyártói típuskód

8GK1102-4KK22

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

egyéb

Magasság:

950 mm

Szélesség:

550 mm

Mélység:

210 mm

Modulszélesség:

144

Fedél kivitel:

nélkül

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP43

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

400 A

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

fehér

Sorok száma:

12

Beépítési mélység:

210 mm

Belső mélység:

210 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK09

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

0.75 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

9016

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Védettség (NEMA):

egyéb

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

porszórt

    Időszámláló, mechanikus, 24V, 50Hz SENTRON PAC

    A mért érték felvétel specialistája.

    Technikai részletek:

    • Mechanikus időszámláló
    • Feszültség: 24V
    • Frekvencia: 50Hz

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható mért érték felvétel
    • Könnyű telepítés és használat
    • Alacsony energiafogyasztás