Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027539 - 3SU1050-1HS20-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Nyílás magassága - 84.5 mm

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027539

Gyártói cikkszám

3SU1050-1HS20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1HS20-0AA0

Kupak átmérője:

40 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Nyílás magassága:

84.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

40 mm

Megvilágítható:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros, 40 mm, Siemens zárral, C, SSP9 zárszámú, pozitív reteszeléssel, DIN EN ISO 13850 szerint, kulcsos kioldó VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógombok SIRIUS ACT EN ISO szabvány szerinti biztonsági alkalmazásokhoz,13 nem ellenőrizhető850. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó. Megjegyzés: Egyetlen készülék, kérjük, külön rendelje meg a tartókat és a modulokat. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.