Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028754 - 3SU1852-0AB00-2AB1

MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Fényjelzők száma - 0

  • Kulcsos kapcsolók száma - 0

  • Választókapcsolók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028754

Gyártói cikkszám

3SU1852-0AB00-2AB1

Gyártói típuskód

3SU1852-0AB00-2AB1

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Fényjelzők száma:

0

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Választókapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

5-500 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

5-500 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

5-500 V

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

fém

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség:

IP67/IP69K

Védettség (NEMA):

13

    Tokozás a vezérlő eszközökhöz

    A Siemens SIRIUS ACT márkájú nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója globális termékjóváhagyással, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Ház anyaga: fém
    • Burkolat felső része: szürke
    • Vezérlőpontok: 2 fém
    • Nyomógomb B: zöld, címke: I, 1 NO, csavaros kivezetés
    • Nyomógomb A: piros, címke: O, 1 NC, csavaros csatlakozó
    • Padlóra szerelhető, 1xM20 alul és felül
    • CTSIUS címkék a burkolat rögzítéséhez
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címkeválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) elérhetősége.