SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 3 COMMAND POINTS IP68 SX028758 - 3SU1853-0AB00-2AB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 3
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 2
Fényjelzők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028758
Gyártói cikkszám
3SU1853-0AB00-2AB1
Gyártói típuskód
3SU1853-0AB00-2AB1
Parancshelyek száma:
3
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
2
Fényjelzők száma:
1
Ház anyaga:
fém
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Védettség:
IP67/IP69K
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: szürke
- 3 vezérlőpont fém
- C = jelzőlámpa átlátszó, LED 24 V, csavaros csatlakozó
- B = nyomógomb zöld, 1 NO, csavaros csatlakozó
- A = piros nyomógomb, 1 NC, csavaros kapocs
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának.
- Grafikus Online Configurator a termékek egyszerű kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) elérhetősége.
Vezérlőkészülékek burkolata
A Siemens SIRIUS ACT burkolatok a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszerelésére szolgálnak, robusztus kialakítással és egyszerű telepítési lehetőséggel.