SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT IP67 SX028660 - 3SU1801-0BC00-4AB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Kulcsos kapcsolók száma - 0
Választókapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028660
Gyártói cikkszám
3SU1801-0BC00-4AB1
Gyártói típuskód
3SU1801-0BC00-4AB1
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Választókapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
5-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
5-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
5-500 V
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
13