SIEMENS - Encoder kábel SN120069 - 6FX3002-2DB20-1AF0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120069
Gyártói cikkszám
6FX3002-2DB20-1AF0
Gyártói típuskód
6FX3002-2DB20-1AF0
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny színe:
zöld
- Jeladó: S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 C
- MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax: 7.5 mm
- Hosszúság: 5 m
- Különböző hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig elérhető
- Egyszerű telepítés az előre szerelt kialakításnak köszönhetően.
- Kompatibilitás a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral és a SINAMICS V90 szervoátalakítóval.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Biztosítja a zökkenőmentes működést a hajtáscsalád minden alkalmazási területén.
Előszerelt 6FX3002-2DB20 jelkábel ABS-hez
A termék egy előre szerelt jelkábel, amely a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorhoz és a SINAMICS V90 szervoátalakítóhoz készült, biztosítva a zökkenőmentes csatlakozást.