SIEMENS - Érintkező egység szerelőlapra 3SB3-hoz 1ny GT05962 - 3SB3420-0C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209181045
Sonepar cikkszám
GT05962
Gyártói cikkszám
3SB3420-0C
Gyártói típuskód
3SB3420-0C
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
padlórögzítés
Foglalat:
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkező egység szerelőlapra 3SB3-hoz 1ny