Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Érintkező elem 1ny. 3SB1-hez G71426 - 3SB1420-0C

MásolásMásolás
SIEMENS - Érintkező elem 1ny. 3SB1-hez G71426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71426

Gyártói cikkszám

3SB1420-0C

Gyártói típuskód

3SB1420-0C

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

padlórögzítés

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Érintkező elem 1ny. 3SB1-hez