SIEMENS - Érintkező elem 3SB3-hoz 1NY érintkező csavaros GT72463 - 3SB3400-0P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209670945
Sonepar cikkszám
GT72463
Gyártói cikkszám
3SB3400-0P
Gyártói típuskód
3SB3400-0P
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkező elem 3SB3-hoz 1NY érintkező csavaros