Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Érintkező elem 3SB3-hoz SN021574 - 3SB3403-0D

MásolásMásolás
SIEMENS - Érintkező elem 3SB3-hoz SN021574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209581470

Sonepar cikkszám

SN021574

Gyártói cikkszám

3SB3403-0D

Gyártói típuskód

3SB3403-0D

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nélkül

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Főkapcsoló 250A/690V 400V/75KW