Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Érintkező elem nyitó érintkező SN004243 - 3SU1400-2AA10-1CA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Érintkező elem nyitó érintkező SN004243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011209950924

Sonepar cikkszám

SN004243

Gyártói cikkszám

3SU1400-2AA10-1CA0

Gyártói típuskód

3SU1400-2AA10-1CA0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

padlórögzítés

Foglalat:

egyéb

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Megvilágítható választókapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT megvilágítható választókapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, robusztus kialakítással és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Kerek, fém fényes, fekete kivitel
    • Kapcsolóállások: I>O
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működési szög: 2x45°
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége